押し切り 工具のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
146件の「押し切り 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し切り 丸 ノコ」、「わら切り」、「農具 押し切り」などの商品も取り扱っております。
わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数 PPC用紙15枚 材質 テーブル:鉄板 細断方法 細断式 繰り返し・詰め替え 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数 10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 質量(kg) 1.5 材質(本体) 底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 291×525×267 適合サイズ A4(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm) 330 細断方法 細断式 繰り返し・詰め替え 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 カット、ノーカットの切替可能 適合機種 DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み トラスコ品番 828-1568 質量(g) 142 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 142.9×36.5×27
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm) 190 取付穴径(Φmm) 20 対応材質 木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 傾斜切断(°) 左45~右5 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・4 最大切断寸法(mm) ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg) 11 付属品 190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番 65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

川口電機製作所KDα-UT1 結線工具
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種 KDαシリーズ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。 持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。 用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。 下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。 滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。 見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。 同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに 最大裁断枚数 PPC用紙10枚 材質 (テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS 繰り返し・詰め替え 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。 全長(mm) 600 仕様 切り屑受け引出し付き 適合 CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用 質量(kg) 6.3 切断可能寸法(mm) 12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
6,420 税込7,062
当日出荷

ワラや柔らかい草花をラクラク切れます!収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。 柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。 刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。
用途ワラや柔らかい草花の切断作業に。 刃渡り(mm) 約300 全長(mm) 約450
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ押し切りノコ
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類 その他 仕様 切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稲やわら、菊などの草花を束ね、切りたい寸法で簡単に切断できる、フラワーカッターです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途稲・わら・菊・チューリップ・バラ・薬草のカットに。 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カネコ総業自動押切 鋼付
ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。
刃渡り(mm) 300 台座寸法(mm) 670×120
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品 チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質 木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×419 カーボンブラシ呼び番号 408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm) 190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)